ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/154/39/40 注文コード77434989 品番V-605K9
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)16.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/154/39/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/44.50/28/27 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)785/740/325/285 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする