質量(kg)19.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0