三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の レンジフード・換気扇
三菱電機の レンジフードファン
ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435059
品番
V-602K9-M
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×600×600
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0