質量(kg)30
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32
ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0