三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の レンジフード・換気扇
三菱電機の レンジフードファン
レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435095
品番
V-584H4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
質量(kg)
20
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×580×597
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0