寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)13
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0