質量(kg)16.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0