三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435183
品番
V-08PND8
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×160
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0