三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435199
品番
V-08PXND8
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×179.50
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0