ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロスの バッテリー・充電器
ボッシュ・レックスロスの バッテリー
NEXO用バッテリーパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77435594
品番
NX-BP2-36V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スライド式の36Vバッテリーパックです。
電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.6
適合
NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
質量(g)
750
バッテリー
リチウムイオン
消費電力量(Wh)
93.6
注意
※注意点については、取扱説明書をご覧ください。