※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード77436416 品番FL10ENWF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)10 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)330 質量(g)57 全光束(Lm)555 定格寿命(時間)6000 色温度(K)5200
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77436416 FL10ENWF3 77436014 FL10ENWF3 パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 1箱(10本) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする