サントリーフーズ
サントリーフーズの ソフトドリンク
サントリーフーズの 炭酸飲料
ペプシBIG〈生〉600ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600mL×24本)
注文コード
77436495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
生ビールのように超爽快な飲みごたえで生きかえった気分になれる、ガブ飲みコーラペプシBIG<生>
容量(mL)
600
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、食塩/炭酸、酸味料、カラメル色素、香料、カフェイン
カロリー(kcal)
46
質量(g)
665
胴径(Φmm)
71
高さ(mm)
223
シリーズ
ペプシ
容器
ペットボトル
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。