サントリー
サントリーの お茶
サントリーの 紅茶
サントリーの ペットボトル紅茶
クラフトボスフルーツティー600ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600mL×24本)
注文コード
77436504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,670
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
果実ミックスの豊かな風味が心地よい透きとおるフルーツティー
容量(mL)
600
原材料
果汁(りんご、もも、マンゴー)、糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、紅茶/香料、酸味料、ビタミンC
カロリー(kcal)
29
質量(g)
640
胴径(Φmm)
72
高さ(mm)
212
アレルギー
りんご、もも
シリーズ
クラフトボス
容器
ペットボトル
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品デザインは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。