サントリー
機能性表示食品伊右衛門プラス血糖値対策350ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(350mL×24本)
注文コード
77436529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,743
販売価格(税別)
¥
4,392
バスケットに入れる
健康リスクから体を守る、手軽に食後の血糖値対策ができる、機能性表示食品の緑茶。
容量(mL)
350
原材料
緑茶(国産)、桑の葉エキス、デキストリン/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
質量(g)
380
寸法(縦×横)(mm)
70×70
高さ(mm)
162
シリーズ
伊右衛門
容器
ペットボトル
本数
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。