70780086 ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業 77436809 70780086 ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業 77436809 70780086 ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業 77436809

ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77436809 品番70780086
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。
名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。
【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】
木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。
ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし!
刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。
刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません!
【グリップにはパラコードを採用】
グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。
・パラコードって何?
元々パラシュートに用いられた紐。
人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです!
【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】
そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属!
きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。
また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!

材質(刃)ハイス鋼二層鋼 全長(mm)190 グリップタイプパラコード 刃幅(mm)27 刃渡り(mm)65 ケース天然皮革 用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど
注意
※刃先の収納時、取り扱いには十分ご注意ください。

商品説明動画

【ハイス製の小刀作りました!】ハイス木彫小刀〜忍び刀〜【商品紹介と彫り比べ】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77436809
2023-07-05
用途:
木彫り
サービス業

パラコードの握り部より木柄の方がいいのではと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする