※サンプル画像
バンドー化学
テンションメーター(校正証明書付)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77437075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種証明書
校正証明書、試験成績表、トレサビリティ