曜日別特売
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215

MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215
MS626-PUBB00-SG MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech 77437215

MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77437215
品番
MS626-PUBB00-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。
Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。
QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。
USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタ
セット内容
MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ
質量(g)
19.4
電源
動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間
通信方式
通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP
インターフェース
Bluetooth、USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
27.6×46.2×26.8
メモリー
2MB
保証期間
1年間
バーコード
1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode
光学系
センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm
環境
ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI
対応コード
1次元バーコード、2次元バーコード
商品タイプ
ウェアラブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする