A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570

A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570
A-SMBP-202 ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン ナカバヤシ 77438570

ブックフリー/ギフトカードアルバム/Sミニ/アンパンマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
77438570
品番
A-SMBP-202
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

貼り直しができるフリー台紙
表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き
台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用
贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。
ギフト以外にも、手軽に仕上がるサイズ感+少ない枚数の台紙のため、お子さまの成長の記録を手軽にアルバムにすることができます。
台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。
台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。
写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。
ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。

用途
大切なあの人へ、特別なプレゼント
仕様
●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする