曜日別特売
000AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 77438685

000AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 77438685
000AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 77438685

軽いハンギングまな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438685
品番
000AP5304
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

収納に便利なスタンド付き。
洗った後はそのまま立てて乾燥、収納が可能。
持ち運びカンタン。
切った食材をラクラク移し変えができます。

材質
〈本体〉外側・中芯/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、縁部/エラストマー(耐熱温度110℃)、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
色
グリーン
質量(g)
354
本体サイズ(mm)
約300×210×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする