曜日別特売
D226W ドクターデオプレミアム 2本セット カーメイト 77439961

本体

ドクターデオプレミアム 2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(250mL×2個)
注文コード
77439961
品番
D226W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
ニオイなど器になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解します。

用途
自動車用消臭剤
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
液性
中性
香り
無香タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする