曜日別特売

アロマディフューザー ホワイトムスク系

アロマディフューザー ホワイトムスク系 - SELECTED BY MARINTEC

・【CF8 アップグレードモデル CF30 PRO「富士山下」車用アロマディフューザー】36 ヶ月の技術積み重ねで、4D クラウドトルネードと八色雰囲気ライト、3 本交換装付きで視覚・嗅覚の没頭体験を実現!
・【CF30 Pro 進化版1】8 色カスタマイズ対応。タッチひとつで切り替え可能(単色 4 種 + 2 色ミックス 4 種)。CF8 旧モデル の単色ライトから大幅進化。
・【CF30 Pro進化版2:充電簡単、エコで省エネ】極温(-30℃~80℃)対応 950mAh 安全バッテリー(アップグレード)** を搭載!USB-C とソーラー充電の両方に対応し、フル充電で最大 40 時間連続使用可能。夏季はソーラーパネルによる手動充電不要(
ソーラー充電パネルは別途購入が必要です。)。
・【CF30 Pro進化版3:自動ON/OFFで快適ドライブ!】最新のCU6.0 Proスマートチップを搭載し、車両の振動状態に応じて自動的にオン/オフが切り替わります。また、2つの香り調節モードで、個人の好みに合わせてスプレーの間隔を調整できます。
・【CF30 Pro進化版4:9ヶ月分の精油リフィル付き】増量2+1!付属の 3 本のエッセンシャルオイルリフィルには、内蔵カウンターにより 1 本あたり 1,200 回のスプレーが可能です。週 10 時間の運転を想定した場合、3 本のリフィルで約 9 ヶ月間の使用が可能です。
・【CF30 Pro進化版5:天然香料、自然な香り】Flirvaでは、厳選されたフランスのRobertet社製、Mane社、および日本の小川社製の天然香料を使用しており、MSDSの無害認証を取得しています。ホワイトムスク系の香りは、「富士」「桜花」が「Medium」、「寒檀」が「Strong」と表示されており、どれも穏やかで自然な香りで心を癒してくれます。
・【車内ダッシュボードの最適アクセサリー】この車用オーナメントは車内空間を彩る理想的なアクセサリーで、ダッシュボード周りに配置してスタイルを添えるだけでなく、車両インテリアに独特な個性を注ぎ込み、細やかなデザインが全体の美的雰囲気も引き上げて日常ドライブの視覚的満足感を高めることができます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088282CF30-Pro
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする