FD2W-BH 差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】 ベン 77442007

差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
内容量1個注文コード77442007品番FD2W-BH
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)80呼び径(B)3使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用温度範囲(℃)5~60材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする