5023 リップルカップ 雲流白 神堂 77442971

リップルカップ 雲流白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は底幅が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
底幅(cm)
6×3.8
注文コード
77442971
品番
5023
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

さざ波をモチーフにした風車のようなデザインのカップです。厚みを持たせたしっかりしたカップですので幅広いニーズに向いた仕様です。
電子レンジ不可
オーブン・オーブントースター不可

用途
フードカップ 弁当小物
底幅(cm)
6×3.8
材質
PET/雲流紙
色
白
柄
雲流
注意
※電子レンジ不可
※オーブン・オーブントースター不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする