神堂
リップルカップ 雲流白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
底幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
底幅(cm)
4.5×3
注文コード
77442980
品番
5024
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
さざ波をモチーフにした風車のようなデザインのカップです。厚みを持たせたしっかりしたカップですので幅広いニーズに向いた仕様です。
電子レンジ不可
オーブン・オーブントースター不可
用途
フードカップ 弁当小物
底幅(cm)
4.5×3
材質
PET/雲流紙
色
白
柄
雲流
注意
※電子レンジ不可
※オーブン・オーブントースター不可