神堂
パールピックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
色
ホワイト
注文コード
77443960
品番
15041
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
真珠層のような深い輝きを持つ珠がアクセントになる飾り串です。フィンガーフードやお祝いの席、菓子楊枝としても上質で映えます。
用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
幅(mm)
6
色
ホワイト
全長(cm)
5
材質
竹/プラ
直径(mm)
1.7
注意
※珠:プラ製