曜日別特売

パールピックス

パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂

真珠層のような深い輝きを持つ珠がアクセントになる飾り串です。フィンガーフードやお祝いの席、菓子楊枝としても上質で映えます。

用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
材質
竹/プラ
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(50本)
注意
※珠:プラ製
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15041 7744396077443960150416ホワイト5
¥800
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
15044 7744396977443969150446ピンク5
¥800
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
15047 7744397877443978150476ゴールド5
¥800
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
15042 7744398777443987150426ホワイト7
¥900
¥739
¥813(税込)
8日以内出荷
15045 7744399677443996150457ピンク7
¥900
¥739
¥813(税込)
8日以内出荷
15048 7744400577444005150487ゴールド7
¥900
¥739
¥813(税込)
8日以内出荷
15043 7744402177444021150436ホワイト9
¥1,000
¥819
¥901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする