曜日別特売
15048 パールピックス 神堂 77444005

 

15048 パールピックス 神堂 77444005
15048 パールピックス 神堂 77444005
15048 パールピックス 神堂 77444005

パールピックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
色
ゴールド
注文コード
77444005
品番
15048
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

真珠層のような深い輝きを持つ珠がアクセントになる飾り串です。フィンガーフードやお祝いの席、菓子楊枝としても上質で映えます。

用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
幅(mm)
7
色
ゴールド
全長(cm)
7
材質
竹/プラ
直径(mm)
1.7
注意
※珠:プラ製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする