神堂
赤珠ピックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77444048
品番
9474
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
縁起の良い紅白の珠を南天のようにあしらったデザインの飾り串です。一見和風に見えますが洋にも相性が良くアクセントになります。
用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
全長(cm)
5
材質
竹/木
幅(mm)
6
色
赤
直径(mm)
1.7