神堂
赤珠ピックス
縁起の良い紅白の珠を南天のようにあしらったデザインの飾り串です。一見和風に見えますが洋にも相性が良くアクセントになります。
用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
材質
竹/木
幅(mm)
6
色
赤
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77444048
9474
5
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
77444066
9475
7
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
77444091
9476
9
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください