曜日別特売
9476 赤珠ピックス 神堂 77444091

 

9476 赤珠ピックス 神堂 77444091
9476 赤珠ピックス 神堂 77444091

赤珠ピックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77444091
品番
9476
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

縁起の良い紅白の珠を南天のようにあしらったデザインの飾り串です。一見和風に見えますが洋にも相性が良くアクセントになります。

用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
全長(cm)
9
材質
竹/木
幅(mm)
6
色
赤
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする