曜日別特売
- ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm ノーブランド 77444836

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(6巻)
注文コード
77444836
品番
-
在庫数量:残り1684点です
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-19
用途: パレットの荷崩れ防止
堀口運輸倉庫株式会社 様(運輸・通信業)

以前使っていたフィルムが、約1.5倍に値上がりしたので、安いフィルムを探していました。
作業に不都合がないか試しに2ケース買ったのですが、全く問題がなかったので追加購入したいと思います。

2026-09-24
用途: 発送固定用
株式会社田島製作所 様

一時は急に値段が高騰したり購入できなくなりましたが、最近は落ち着いてきた印象です。少し15ミクロンでは薄い為余分に巻きますが、しっかり固定できていると思います。

2026-06-26
用途: 機械の梱包用に

普段つかう品物です。やぶれにくく使いやすい。また、値段もお安いし納期も早く届きます。

対象商品 : 77444836
2026-07-29
用途: 製品出荷時の荷崩れ防止
有限会社サンモルド産業 様

可も無く不可もなく、問題なく使えています。
樹脂製品の値上がりは収まって欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする