77350 18-8 肉バット AG(赤川器物製作所) 77445335

77350 18-8 肉バット AG(赤川器物製作所) 77445335
77350 18-8 肉バット AG(赤川器物製作所) 77445335

18-8 肉バット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445335
品番
77350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

素材や用途に合わせて大小・深浅を使いわけ。
お肉の下ごしらえに使いやすい形状と深さを考慮したバット
角のRを通常のバットよりも少し大きめにする事により、隅までお肉を綺麗に並べる事ができます。
高すぎず、浅過ぎないので、お肉の出し入れに使いやすい形状です。
水切肉バット(別売り)を重ねることで、揚げ物調理の油切の受け皿に使用できます。(受け皿には、肉バットの各深型サイズをお選び下さい。)

材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
底平面:320×245
規格
浅型 小
外寸(mm)
350×274×25
内寸(mm)
339×264×24
板厚(mm)
0.6
製品質量(g)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする