TRS-450 電動ランダムサンダー TINOVA 77445570

TRS-450 電動ランダムサンダー TINOVA 77445570
TRS-450 電動ランダムサンダー TINOVA 77445570
TRS-450 電動ランダムサンダー TINOVA 77445570

電動ランダムサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445570
品番
TRS-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
用途
木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに
付属品
125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ
材質
ナイロン
色
オレンジ/ブラック
質量(g)
2200
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
アクション:ダブルアクション
定格消費電力(W)
450
電源コード(m)
3
ストローク数(min-1[回/分])
12000~24000
定格時間(分)
30
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000~12000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約310×125×170
ペーパー径(Φmm)
125
振動幅(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする