用途ドライブレコーダー用付属品SD変換アダプター仕様64GBその他【著作権保護機能】非対応備考【アフターサービス】データ復旧無償サービス使用温度範囲(℃)-25~85等級防水性能(IPX7準拠)、耐X線性能(ISO7816-1準拠)スピードタイプClass10、U1、V10本体質量(g)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSDHCまたはmicroSDXC規格に対応した機器電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)カードmicroSDXC保証期間1年録画時間約4時間50分インターフェイスUHS-IRoHS指令(10物質対応)対応