- 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 77459594

 

- 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 77459594 - 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 77459594 - 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 77459594 - 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 77459594

雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77459594 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトに伸縮可能で柄の取り外しも可能なので収納に大変便利です。

全長(mm)835〜1040 材質PP(皿)、スチール(柄)、PP+TPR(グリップ) 質量(g)615 用途雪かきなどの除雪作業に。 頭部長(mm)350 頭部幅(mm)260
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77459594 - 26895636 MLS-6021 スコップ 雪用 モノタロウ スコップ 雪用 モノタロウ 1個 1,198 税込1,318 伸縮機能はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77459594
2024-06-14
用途:
家の前の除雪

自分の家の前の除雪に使用します、軽くて、長さも調整できて使いやすいです。

対象商品:
77459594
2024-03-11
用途:
除雪作業
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
77459594
2023-02-16
用途:
駐車場の雪かき
有限会社産界自動車 様

伸縮性で大変よいのですがもう少し大きくを希望します

対象商品:
77459594
2021-05-17
用途:
家の除雪作業
その他業種

とても軽くて使いやすい安価良品のお勧めの商品です。

対象商品:
77459594
2023-01-31
用途:
雪かき用
株式会社ワイ・ケー企画 様

残念ながら降雪が無いため使用していない。意外と小さい。

対象商品:
77459594
2022-01-27
用途:
ちょっとした 雪かき 車載用に購入
株式会社AKI鉄工所 様 (建設業・工事業)

タイヤチェーンを付ける時にタイヤの周りの雪かきに購入しました
柄を伸ばして使う時他の人も書かれていますがストッパーの締りが弱く回転してしまいます。思いっきり締めてますがやはり回転してしまうので 改造して使います。

7人が参考にしています
対象商品:
77459594
2021-01-20
用途:
除雪作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの商品なのでしっかりしていて、しかも軽くとてもいて使いやすい。また、分解できてコンパクトに保管出来るのもありがたいです。

2023-02-08
用途:
除雪に使用
X-TREME 様

長さ調整のところがきつく締めても、除雪中にクルクル回って使い物にならない

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする