パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77459612 品番 CK-06-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。

ブラック テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力8N/25mm 用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
注意
※商品の特性上、両端部(粘着ある部分)が±5mm程度ズレる場合があります。

商品説明動画

【ダイヤテックス】仮設コード固定用テープ(ツヤ消し)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
音響・照明ケーブル養生

ステージ舞台上、音響・照明のケーブルで、出演者・スタッフがつまづかないように使っています。貼り付けた後でも、ケーブルが動かせるので(ケーブルはテープに貼り付いていない。)、便利です。

対象商品:
77459612
2019-01-23
用途:
ケーブル仮設
サービス業

粘着力もちょうどよく使いやすいと思います。
金額がもう少し安ければとてもうれしかったです。
あとはカラーのバリエーションがほしいです。

対象商品:
77459612
2021-02-06
用途:
会場設営用

試用的に購入しました。
使用法にある通り、片側を貼って位置決めてから貼るときれいに貼れました。
ただ価格が高いため、要所のみ使用となってしまいます。
価格がネックです。

対象商品:
77459612
2020-03-25
用途:
ケーブル敷設時の仮止め
その他業種

ケーブルにいっさい糊が残らない。
接着力も適当。
幅が狭いバリエーションが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする