MCX-120 はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業) 77462851

MCX-120 はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業) 77462851
MCX-120 はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業) 77462851
MCX-120 はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業) 77462851

はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
天板高さ(m)1.1
内容量1台注文コード77462851品番MCX-120
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。

質量(kg)
4.4
設置寸法・奥行(mm)
847
設置寸法・幅(mm)
522
天板高さ(m)
1.1
はしごの長さ(m)
2.33
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
タイプ
はしご兼用脚立
構造
中折れ式
最大使用荷重(kg)
100
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1190×525×165
収納寸法・幅(mm)
525
収納寸法・奥行(mm)
165
収納寸法・高さ(mm)
1190
脚立タイプ
120cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする