大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 工事用空き缶
大塚刷毛製造の ペール缶
20リットルペール缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77462858
品番
セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
セット内容
ペール缶本体、フタ、バンド
色
白
材質
TFS
用途
固体用や高粘度製品用容器に
質量(kg)
1.64
容量(L)
20
注意
※ペール缶や治具を取り扱う際は、怪我等を防止するため必ず軍手など保護具をご着用ください。