※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
1.39
0.81
1.1
1.39
1.68
1.98
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77462860
品番
MCX-150
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。
質量(kg)
6.1
設置寸法・奥行(mm)
1035
設置寸法・幅(mm)
577
天板高さ(m)
1.39
はしごの長さ(m)
2.96
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
タイプ
はしご兼用脚立
構造
中折れ式
最大使用荷重(kg)
100
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1505×580×170
収納寸法・幅(mm)
580
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
1505
脚立タイプ
150cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません