※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
1.68
0.81
¥15,980
1.1
¥18,980
1.39
¥23,980
1.68
¥27,980
1.98
¥31,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77462869
品番
MCX-180
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。
質量(kg)
7.1
設置寸法・奥行(mm)
1214
設置寸法・幅(mm)
630
天板高さ(m)
1.68
はしごの長さ(m)
3.57
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
タイプ
はしご兼用脚立
構造
中折れ式
最大使用荷重(kg)
100
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1810×635×170
収納寸法・幅(mm)
635
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
1810
脚立タイプ
180cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません