CONDOR(山崎産業)
GチェアVN VC-1(肘ナシ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77463045
品番
YB-172L-PE
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
屋内外で使えるスタイリッシュなチェア。
材質
座部・背:PVCコード、フレーム:スチール粉体塗装
幅(mm)
545
質量(kg)
4.9
色
PVCコード:ダークブラウン、フレーム:ブラック
高さ(mm)
860
奥行(mm)
545
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660