コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの ハイスドリル
コマドリルの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルビット超ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77463067
品番
HEXLL6-120
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
全長(mm)
650
刃径(Φmm)
12
有効長(mm)
500
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。