YG-38L-PC ガイドポール80-DS8511V (サイン) CONDOR(山崎産業) 77463201

ガイドポール80-DS8511V (サイン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1台
色ブラック
内容量1台注文コード77463201品番YG-38L-PC
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップ(YG-39L-PC)と組み合わせてガイドポール80-5000に取り付け可能です。

色
ブラック
材質
PVC
幅(mm)
216
高さ(mm)
11
質量(g)
200
奥行(mm)
279
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする