NWF-15 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463549

NWF-15 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463549
NWF-15 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463549

ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
溝幅(mm)150
内容量1枚注文コード77463549品番NWF-15
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
ステンレス製でサビにくい。

溝幅(mm)150溝深さ(mm)150寸法B(mm)210寸法C(mm)173寸法D(mm)90寸法E(mm)140質量(kg)0.5材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77463549
2025-07-03
用途: 側溝の流れが詰まらないようにゴミフィルターとして使用。
サービス業

手違いで商品画像が5本柵に対して届いた商品が3本柵でしたので戸惑いました。しかし水の流れにも影響なくしっかりフィルターとして役立ちそうなので安心です。材質もステンレスらしいですがずっしり重くて真鍮製と違いはわかりません。耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする