NWF-18 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463558 NWF-18 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463558 NWF-18 ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ 77463558

ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77463558 品番 NWF-18
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
ステンレス製でサビにくい。

溝幅(mm)180 溝深さ(mm)180 寸法B(mm)240 寸法C(mm)217 寸法D(mm)120 寸法E(mm)170 質量(kg)0.8 材質SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77463549
2025-07-03
用途:
側溝の流れが詰まらないようにゴミフィルターとして使用。
サービス業

手違いで商品画像が5本柵に対して届いた商品が3本柵でしたので戸惑いました。しかし水の流れにも影響なくしっかりフィルターとして役立ちそうなので安心です。材質もステンレスらしいですがずっしり重くて真鍮製と違いはわかりません。耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする