イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング用部品
スチールパンチングカゴ PB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77463603
品番
PB-350
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
330
高さ(mm)
50
質量(kg)
2.1
材質
メッキ鋼板
用途
グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
注意
※ツバが1.2mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より1.2mm高くなります。