イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング用部品
ステンレスパンチングカゴ SPB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77463655
品番
SPB-350
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
寸法A(mm)
378
寸法B(mm)
384
寸法C(mm)
330
高さ(mm)
53
質量(kg)
3.2
材質
SUS304
用途
グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
注意
※ツバが3mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より3mm高くなります。