イズミ
イズミの 建物管理・メンテナンス
イズミの 点検口・収納庫
イズミの フロアーハッチ
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77463725
品番
KMA-1-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
材質
(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール
寸法A(mm)
225
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
200
高さ(mm)
枠:51
質量(kg)
2.5
用途
適用荷重:歩道用
仕様
(取手数)1、(補強板)なし、(付属アンカー)4個