イズミ
イズミの 建物管理・メンテナンス
イズミの 点検口・収納庫
イズミの フロアーハッチ
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77463804
品番
KMA-1-600
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
材質
(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール
寸法A(mm)
625
寸法B(mm)
640
寸法C(mm)
600
高さ(mm)
枠:51
質量(kg)
11
用途
適用荷重:歩道用
仕様
(取手数)2、(補強板)2本、(付属アンカー)8個