コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
六角軸クロスドリルビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464108
品番
HEXC-150
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
刃径(Φmm)
15
用途
金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。